wiha 6-kant Steckschlüssel, 14,0 mm, Serie 341

Artikelnummer: Z00426249
EAN: 4010995010300
wiha 6-kant Steckschlüssel, 14,0 mm, Serie 341
Brutto Set-Preis 11,32 € Netto 9,51 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Wiha

DIN 3125. Für Außensechskant-Schrauben und Muttern.

Aus Chrom-Vanadium-Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt mit Innenbohrung für überstehende Gewindeschäfte, ergonomischer SoftFinish® Mehrkomponenten-Griff mit Abrollschutz.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaftlänge 125 Millimeter
Gesamtlänge WERA/WIHA 237/249 Millimeter
Abb./Ausführung Abb. ähnlich.

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]