Sechskant Steckschlüssel SoftFinish 8,0 mm mattchrom

Artikelnummer: Z00426243
EAN: 4010995010249
Wiha
Sechskant Steckschlüssel SoftFinish 8,0 mm mattchrom
Inkl. Steuern: 6,74 € VE 1 Stück Netto 5,66 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Wiha Sechskant Steckschlüssel SoftFinish 8,0 mm mattchromt

  • Anwendung:
    • Außensechskant-Schrauben und Muttern
  • DIN 3125. 
  • Klinge:
    • Chrom-Vanadium-Stahl
    • durchgehend gehärtet
    • mattverchromt
    • Innenbohrung für überstehende Gewindeschäfte 
  • Griff:
    • Ergonomischer SoftFinish® Mehrkomponenten-Griff mit Abrollschutz.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaftlänge (mm) 125
Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Gesamtlänge WERA/WIHA (mm) 223/243

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen