Steckschlüssel 6KT SW 10mm Ges.-L.157mm Klinge glanzvernickelt m.Quergriff

Artikelnummer: Z00054736
EAN: 4010995009779
Herstellernummer: 00977
Steckschlüssel 6KT SW 10mm Ges.-L.157mm Klinge glanzvernickelt m.Quergriff
Inkl. Steuern: 6,87 € VE 1 Stück Netto 5,77 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Klinge Chrom-Vanadium-Stahl · durchgehend gehärtet · glanzvernickelt · Quergriff aus hochwertigem Kunststoff · mit Innenbohrung für überstehende Gewindeschäfte

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Material Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche glanzvernickelt
Gesamtlänge 157 Millimeter
Klingenlänge 125 Millimeter
Schlüsselweite mm 10,0 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen