Steckschlüssel 6KT SW 10mm Ges.-L.232mm Klinge glanzvernickelt m.Quergriff

Artikelnummer: Z00054737
EAN: 4010995009786
Herstellernummer: 00978
Steckschlüssel 6KT SW 10mm Ges.-L.232mm Klinge glanzvernickelt m.Quergriff
Inkl. Steuern: 9,20 € VE 1 Stück Netto 7,73 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Klinge Chrom-Vanadium-Stahl · durchgehend gehärtet · glanzvernickelt · Quergriff aus hochwertigem Kunststoff · mit Innenbohrung für überstehende Gewindeschäfte

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Oberfläche glanzvernickelt
Schlüsselweite (mm) 10,0
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Klingenlänge (mm) 200
Gesamtlänge (mm) 232

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen