Sechskant-Steckschlüssel SoftFinish-Griff, Rundklinge mit Sechskantansatz 10 x 125mm 

Artikelnummer: Z00049695
EAN: 4010995010959
Herstellernummer: 01095
Wiha
Sechskant-Steckschlüssel SoftFinish-Griff, Rundklinge mit Sechskantansatz 10 x 125mm 
Inkl. Steuern: 9,44 € VE 1 Stück Netto 7,93 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Wiha Sechskant-Steckschlüssel SoftFinish-Griff, Rundklinge mit Sechskantansatz 10 x 125mm 

Anwendung:

  • Besonders geeignet für trockene Anwendungen
  • Speziell für schwer zugänglichen Schrauben.

Griff:

  • Mit patentiertem SoftFinish Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten.
  • Ergonomischer Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz
  • Schlagfest
  • Cadmiumfrei
  • Zur Übertragung von hohen Drehmomenten

Klinge:

  • Rundklinge mit Sechskantansatz für Schraubenschlüssel 
  • Innenbohrungen für überstehende Gewindeschäfte
  • aus Chrom-Vanadium-Stahl
  • Durchgehend gehärtet
  • Mattverchromt

 

 

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 10,0
Bohrungstiefe (mm) 26
Klingenlänge (mm) 125
Gesamtlänge (mm) 238

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen