Steckschlüssel 6KT SW 10mm Ges.-L.293mm flex.Schaft Rundkl. kurz Chrom matt

Artikelnummer: Z00054595
EAN: 4010995014407
Herstellernummer: 01440
Steckschlüssel 6KT SW 10mm Ges.-L.293mm flex.Schaft Rundkl. kurz Chrom matt
Inkl. Steuern: 17,61 € VE 1 Stück Netto 14,80 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

ergonomischer Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz · schlagfest · cadmiumfrei · zur Übertragung von hohen Drehmomenten · Besondere Produktvorteile: der flexible Schaft ermöglicht abgewinkeltes Schrauben

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Klingenlänge (mm) 175
Größe 10,0
Gesamtlänge (mm) 293

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen