Steckschlüssel 6KT SW 11mm Ges.-L.346mm m.Rundkl./Innenbo. 6KT-Ansatz Chrom matt

Artikelnummer: Z00049696
EAN: 4010995010966
Herstellernummer: 01096
Steckschlüssel 6KT SW 11mm Ges.-L.346mm m.Rundkl./Innenbo. 6KT-Ansatz Chrom matt
Inkl. Steuern: 12,40 € VE 1 Stück Netto 10,42 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

ergonomischer Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz · schlagfest · cadmiumfrei · zur Übertragung von hohen Drehmomenten · Klinge Chrom-Vanadium-Stahl · durchgehend gehärtet · mattverchromt · mit Sechskantansatz für Schraubenschlüssel DIN 3125/ ISO 2725 Besondere Produktvorteile: Mit Innenbohrungen für überstehende Gewindeschäfte

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 11,0
Bohrungstiefe (mm) 26
Klingenlänge (mm) 125
Gesamtlänge (mm) 246

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen