Steckschlüssel 6KT SW 13mm Ges.-L.262mm Klinge glanzvernickelt m.Quergriff

Artikelnummer: Z00054739
EAN: 4010995009892
Herstellernummer: 00989
Wiha
Steckschlüssel 6KT SW 13mm Ges.-L.262mm Klinge glanzvernickelt m.Quergriff
Inkl. Steuern: 15,90 € VE 1 Stück Netto 13,36 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Klinge Chrom-Vanadium-Stahl · durchgehend gehärtet · glanzvernickelt · Quergriff aus hochwertigem Kunststoff · mit Innenbohrung für überstehende Gewindeschäfte

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Oberfläche glanzvernickelt
Schlüsselweite (mm) 13,0
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Klingenlänge (mm) 230
Gesamtlänge (mm) 262

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen