Steckschlüssel VDE 6KT SW 14mm Ges.-L.243mm brün. m.Innenbohrung Mehrkomp.-Griff

Artikelnummer: Z00054830
EAN: 4010995008659
Herstellernummer: 00865
Steckschlüssel VDE 6KT SW 14mm Ges.-L.243mm brün. m.Innenbohrung Mehrkomp.-Griff
Inkl. Steuern: 18,62 € VE 1 Stück Netto 15,65 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

gem. IEC 60900:2004 · stückgeprüft bei 10000 Volt im Wasserbad · mit SoftFinish®-Griff · Klinge Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl · durchgehend gehärtet · brüniert mit Abroll- und Abgleitschutz · Klingen-Isolierung direkt auf die Klinge gespritzt DIN 3125

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 14,0
Material Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Klingenlänge (mm) 125
Gesamtlänge (mm) 243
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen