Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Innensechskantschlüssel kurz ≈DIN 911 Stahl 2,5MM 10 STK

Artikelnummer
Z00136647
EAN
4057753090464
Herstellernummer
07700025001
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
1,32 € 1,11 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 1,26 € 5% = 0,26 €
10 1,11 € 16% = 0,39 €

versandkostenfrei ab 19 €i

Inhalt: 10 Stück(e) pro Packung(en)

Artikelnummer
Z00136647
EAN
4057753090464
Herstellernummer
07700025001
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

Abmessung2,5MM
AntriebssystemInnensechskant
DIN≈911
Index G1für innensechskantschrauben
L156
Schlüsselweite2,5
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Zoro.de - Sie profitieren vom Know How und besten Einkaufsverbindungen eines der weltweit größten Anbieter von Handwerksprodukten und Zubehör
  • Immer passend. Ihr gewünschtes Sortiment können Sie sich dank verschiedener Verpackungseinheiten individuell zusammenstellen. Wir machen dies für Sie möglich
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente