Sechskantmutter mit Bund, DIN 6331, Größe M10, Ø-16 mm

Artikelnummer: Z00445454
EAN: 4020772082215
AMF
Sechskantmutter mit Bund, DIN 6331, Größe M10, Ø-16 mm
Inkl. Steuern: 1,89 € VE 1 Stück Netto 1,59 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Geschmiedet

Ausführung:

Geschmiedet. 1,5 x d hoch, vergütet.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

S mm 16
E mm 17,80
D1 mm 22
A mm 4,0
m (1,5 d) (mm) 15
Größe M10

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen