Sechskantmutter mit Bund, DIN 6331, Größe M12, Ø-18 mm

Artikelnummer: Z00445445
EAN: 1234
Sechskantmutter mit Bund, DIN 6331, Größe M12, Ø-18 mm
Inkl. Steuern: 8,44 € VE 1 Stück Netto 7,09 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 2 Werktagen.

Beschreibung

Gedreht und gefräst

Ausführung:

Gedreht und gefräst. 1,5 x d hoch, vergütet.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

S mm 18
E mm 20,03
D1 mm 25
A mm 4,0
m (1,5 d) (mm) 18
Größe M12
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen