Sechskantmutter mit Bund, DIN 6331, Größe M14, Ø-21 mm

Artikelnummer: Z00445446
EAN: 4020772082567
AMF
Sechskantmutter mit Bund, DIN 6331, Größe M14, Ø-21 mm
Inkl. Steuern: 3,96 € VE 1 Stück Netto 3,33 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Gedreht und gefräst

Ausführung:

Gedreht und gefräst. 1,5 x d hoch, vergütet.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

S mm 21
E mm 23,40
D1 mm 28
A mm 4,5
m (1,5 d) (mm) 21
Größe M14
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen