Sechskantmutter mit Bund, DIN 6331, Größe M30, Ø-46 mm

Artikelnummer: Z00445460
EAN: 1234
Sechskantmutter mit Bund, DIN 6331, Größe M30, Ø-46 mm
Inkl. Steuern: 12,26 € VE 1 Stück Netto 10,30 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 8 Werktagen.

Beschreibung

Geschmiedet

Ausführung:

Geschmiedet. 1,5 x d hoch, vergütet.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

S mm 46
E mm 51,30
D1 mm 58
A mm 8,0
m (1,5 d) (mm) 45
Größe M30

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen