Sechskantmutter mit Bund, DIN 6331, Größe M8, Ø-13 mm

Artikelnummer: Z00445453
EAN: 1234
Sechskantmutter mit Bund, DIN 6331, Größe M8, Ø-13 mm
Inkl. Steuern: 1,70 € VE 1 Stück Netto 1,43 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Geschmiedet

Ausführung:

Geschmiedet. 1,5 x d hoch, vergütet.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

S mm 13
E mm 14,40
D1 mm 18
A mm 3,5
m (1,5 d) (mm) 12
Größe M8

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen