AMF Sechskantmutter ohne Bund, DIN 6330-B, Größe M8, Ø-13 mm

Artikelnummer: Z00436830
EAN: 4020772082376
AMF Sechskantmutter ohne Bund, DIN 6330-B, Größe M8, Ø-13 mm
Inkl. Steuern: 1,40 € VE 1 Stück Netto 1,18 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Sechskantmuttern, ohne Bund

Ausführung: - 1,5 x d hoch, vergütet - Mit kugeligem Ende verwendbar direkt zu Kegelpfannen DIN 6319 D oder DIN 6319 G - Mit dem flachen Ende verwendbar zu gehärteten Scheiben DIN 6340

Hinweis: Bitte beachten Sie die neue DIN-Norm bei 6330 B, 6331 und 6334. (M10-M12-M14 mit veränderter SW).

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

E mm 14,40
Größe M8
S mm 13
R 12 Millimeter
m (1,5 d) 12 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen