AMF Sechskantmutter DIN 6330B M24 SW 36mm Festigkeit 10 AMF

Artikelnummer:  
Z00436836 
EAN:  
4020772082451 
Herstellernummer:  
82453 
Marke:  
AMF 

Lieferung in 2 Werktagen.

3,00 €

Netto 2,52 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Antrieb
Durchmesser
E mm 40,00
Festigkeitsklasse 10
Größe M24
Material
Mutternart
Norm
R 32 Millimeter
S mm 36
m (1,5 d) 36 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Sechskantmuttern, ohne Bund

Ausführung: - 1,5 x d hoch, vergütet - Mit kugeligem Ende verwendbar direkt zu Kegelpfannen DIN 6319 D oder DIN 6319 G - Mit dem flachen Ende verwendbar zu gehärteten Scheiben DIN 6340

Hinweis: Bitte beachten Sie die neue DIN-Norm bei 6330 B, 6331 und 6334. (M10-M12-M14 mit veränderter SW).
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

5 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
96,43 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 37%
89,25 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Hettich Schnellmon.-Scharn.Sensys 8645i K.12,5mm TH 52 z.Anschr.
3,07 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben