Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Sechskantmuttern M12 Kunststoff PA 6.6 ≈DIN 934 25 Stk

Artikelnummer
Z00163675
EAN
8715492861047
Herstellernummer
56200120001
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
2,20 € 1,85 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 2,09 € 5% = 0,44 €
10 1,84 € 16% = 0,65 €

versandkostenfrei ab 19 €i

Inhalt: 25 Stück(e) pro Packung(en)

Artikelnummer
Z00163675
EAN
8715492861047
Herstellernummer
56200120001
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

AbmessungM12
AntriebAussensechskant
DIN≈934 (1987)
DurchmesserM12
GewindeM
HärtegradPA 6.6
M10
MaterialKunststoff
MutternartSechskantmuttern
NEN1560
NF≈E25-401
Norm≈DIN934
P175
S19
Titelpropertysetd
m10
s19
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Durch das Außensechskant Profil lässt sich die Mutter oder die Schraube sehr fest anziehen und eindrehen. Hierzu wird mit einem Schraubenschlüssel oder einem Steckschlüssel gearbeitet, um einen hohen Druck zwischen den verbindenden Materialien aufzubauen.
  • Zoro.de - Sie profitieren vom Know How und besten Einkaufsverbindungen eines der weltweit größten Anbieter von Handwerksprodukten und Zubehör
  • Immer passend. Ihr gewünschtes Sortiment können Sie sich dank verschiedener Verpackungseinheiten individuell zusammenstellen. Wir machen dies für Sie möglich.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente