Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Sechskantmuttern M2 Edelstahl A4 70 DIN 934 500 Stk

Artikelnummer
Z00161557
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
2,99 € 2,51 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 2,33 € 22% = 1,03 €
10 2,06 € 31% = 1,26 €

versandkostenfrei ab 19 €i

Technische Daten

AbmessungM2
AntriebAussensechskant
DIN934 (1987)
DurchmesserM2
GewindeM
Härtegrad70
M16
MaterialRostfreistahl A4
MutternartSechskantmuttern
NEN1560
NFE25-401
NormDIN934
P4
S4
Titelpropertysetd
m16
s4
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Höchste Qualität – Die Verwendung von Edelstahl A4 gewährt bestmöglichen Schutz vor Korrosion, sowohl im Außeneinsatz als auch bei der Verwendung in Feuchträumen, keine hässliche Rostbildung. Der Schutz vor Säure und Seewasser machen sie zum perfekten Begleiter auch in Küstenregionen oder in der Chemieindustrie.
  • Da die Sechskantmutter die am weitesten verbreitete Form einer Mutter darstellt, liegen Sie mit dieser Wahl genau richtig. In Verbindung mit einer Schraube erhalten Sie mit dieser Mutter eine exzellente Schraubverbindung.
  • Durch das Außensechskant Profil lässt sich die Mutter sehr fest anziehen. Hierzu wird mit einem Schraubenschlüssel oder einem Steckschlüssel gearbeitet, um einen hohen Druck zwischen den verbindenden Materialien aufzubauen
  • Zoro Tools - Sie profitieren vom Know How und besten Einkaufsverbindungen eines der weltweit größten Anbieter von Handwerksprodukten und Zubehör
  • Immer passend. Ihr gewünschtes Sortiment an Schrauben können Sie sich dank verschiedener Größen individuell zusammenstellen. Wir machen dies für Sie möglich.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente