Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Sechskantmuttern M27 Stahl >=|4| DIN 555 25 Stk

Artikelnummer
Z00137445
EAN
8715492550392
Herstellernummer
08100270001
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
10,88 € 9,14 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 10,33 € 5% = 2,20 €
10 9,14 € 16% = 3,20 €

versandkostenfrei ab 19 €i

Inhalt: 25 Stück(e) pro Packung(en)

Artikelnummer
Z00137445
EAN
8715492550392
Herstellernummer
08100270001
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

AbmessungM27
AntriebAussensechskant
DIN555 (1987)
DurchmesserM27
GewindeM
Härtegrad>=|4|
M22
MaterialStahl
MutternartSechskantmuttern
NEN697
NFE25-402
NormDIN555
P3
S41
Titelpropertysetd
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Durch das Außensechskant Profil lässt sich die Mutter oder die Schraube sehr fest anziehen und eindrehen. Hierzu wird mit einem Schraubenschlüssel oder einem Steckschlüssel gearbeitet, um einen hohen Druck zwischen den verbindenden Materialien aufzubauen.
  • Zoro.de - Sie profitieren vom Know How und besten Einkaufsverbindungen eines der weltweit größten Anbieter von Handwerksprodukten und Zubehör
  • Immer passend. Ihr gewünschtes Sortiment können Sie sich dank verschiedener Verpackungseinheiten individuell zusammenstellen. Wir machen dies für Sie möglich.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente