Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Sechskantmuttern M3 Kunststoff PA 6.6 DIN 934 200 Stk

Artikelnummer
Z00163669
EAN
8715492860989
Herstellernummer
56200030001
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
4,47 € 3,76 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 4,25 € 5% = 0,90 €
10 3,76 € 16% = 1,31 €

versandkostenfrei ab 19 €i

Inhalt: 200 Stück(e) pro Packung(en)

Artikelnummer
Z00163669
EAN
8715492860989
Herstellernummer
56200030001
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

AbmessungM3
AntriebAussensechskant
DIN934 (1987)
DurchmesserM3
GewindeM
HärtegradPA 6.6
M24
MaterialKunststoff
MutternartSechskantmuttern
NEN1560
NF≈E25-401
NormDIN934
P5
S55
Titelpropertysetd
m24
s55
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Durch das Außensechskant Profil lässt sich die Mutter oder die Schraube sehr fest anziehen und eindrehen. Hierzu wird mit einem Schraubenschlüssel oder einem Steckschlüssel gearbeitet, um einen hohen Druck zwischen den verbindenden Materialien aufzubauen.
  • Zoro.de - Sie profitieren vom Know How und besten Einkaufsverbindungen eines der weltweit größten Anbieter von Handwerksprodukten und Zubehör
  • Immer passend. Ihr gewünschtes Sortiment können Sie sich dank verschiedener Verpackungseinheiten individuell zusammenstellen. Wir machen dies für Sie möglich.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente