Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Sechskantmuttern M4 Kunststoff PA 6.6 DIN 934 200 Stk

Artikelnummer
Z00163670
EAN
8715492860996
Herstellernummer
56200040001
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
3,97 € 3,34 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 3,37 € 15% = 1,14 €
10 3,22 € 19% = 1,26 €

versandkostenfrei ab 19 €i

Inhalt: 200 Stück(e) pro Packung(en)

Artikelnummer
Z00163670
EAN
8715492860996
Herstellernummer
56200040001
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

AbmessungM4
AntriebAussensechskant
DIN934 (1987)
DurchmesserM4
GewindeM
HärtegradPA 6.6
M32
MaterialKunststoff
MutternartSechskantmuttern
NEN1560
NFE25-401
NormDIN934
P7
S7
Titelpropertysetd
m32
s7
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Durch das Außensechskant Profil lässt sich die Mutter oder die Schraube sehr fest anziehen und eindrehen. Hierzu wird mit einem Schraubenschlüssel oder einem Steckschlüssel gearbeitet, um einen hohen Druck zwischen den verbindenden Materialien aufzubauen.
  • Zoro.de - Sie profitieren vom Know How und besten Einkaufsverbindungen eines der weltweit größten Anbieter von Handwerksprodukten und Zubehör
  • Immer passend. Ihr gewünschtes Sortiment können Sie sich dank verschiedener Verpackungseinheiten individuell zusammenstellen. Wir machen dies für Sie möglich.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente