Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Sechskantmuttern M6 Kunststoff PA 6.6 ≈DIN 934 100 Stk

Artikelnummer
Z00163672
EAN
8715492861016
Herstellernummer
56200060001
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
2,68 € 2,25 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 2,55 € 5% = 0,54 €
10 2,25 € 16% = 0,79 €

versandkostenfrei ab 19 €i

Inhalt: 100 Stück(e) pro Packung(en)

Artikelnummer
Z00163672
EAN
8715492861016
Herstellernummer
56200060001
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

AbmessungM6
AntriebAussensechskant
DIN≈934 (1987)
DurchmesserM6
GewindeM
HärtegradPA 6.6
M5
MaterialKunststoff
MutternartSechskantmuttern
NEN1560
NF≈E25-401
Norm≈DIN934
P1
S10
Titelpropertysetd
m5
s10
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Durch das Außensechskant Profil lässt sich die Mutter oder die Schraube sehr fest anziehen und eindrehen. Hierzu wird mit einem Schraubenschlüssel oder einem Steckschlüssel gearbeitet, um einen hohen Druck zwischen den verbindenden Materialien aufzubauen.
  • Zoro.de - Sie profitieren vom Know How und besten Einkaufsverbindungen eines der weltweit größten Anbieter von Handwerksprodukten und Zubehör
  • Immer passend. Ihr gewünschtes Sortiment können Sie sich dank verschiedener Verpackungseinheiten individuell zusammenstellen. Wir machen dies für Sie möglich.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente