Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Gewindeschrauben Flachrundkopf M5 x 30 Edelstahl A4 DIN 603 50 Stk

Artikelnummer
Z00162758
EAN
8715492346308
Herstellernummer
55500050030
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 75 €
3,65 € 3,07 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 75 €i

Inhalt: 50 Stück(e) pro Packung(en)

Artikelnummer
Z00162758
EAN
8715492346308
Herstellernummer
55500050030
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

AntriebVierkantansatz
DurchmesserM5 Millimeter
Gewindeartmetrisch
KopfformFlachrundkopf
Länge30 Millimeter
MaterialEdelstahl A4
NormDIN 603
P8
SchraubenartGewindeschrauben
b (min.): 125mm22
b (min.): L=125mm16
dk (max.)1355
f (max.)41
k (max.)33
v (max.)548
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Gewindeschrauben Edelstahl A4 Flachrundkopf metrisch DIN63
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente