Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Gewindeschrauben Flachrundkopf M6 x 20 Edelstahl A4 DIN 603 50 Stk

Artikelnummer
Z00162765
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
ab 2,75 € 2,31 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 2,33 € 15% = 0,79 €
10 2,24 € 19% = 0,87 €

versandkostenfrei ab 19 €i

Technische Daten

AntriebVierkantansatz
DurchmesserM6 Millimeter
Gewindeartmetrisch
KopfformFlachrundkopf
Länge20 Millimeter
MaterialEdelstahl A4
NormDIN 603
P1
SchraubenartGewindeschrauben
b (min.): 125mm24
b (min.): L=125mm18
dk (max.)1655
f (max.)46
k (max.)388
v (max.)648
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Gewindeschrauben Edelstahl A4 Flachrundkopf metrisch DIN63
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente