Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Gewindeschrauben Flachrundkopf M6 x 35 Edelstahl A4 DIN 603 50 Stk

Artikelnummer
Z00162768
EAN
8715492346407
Herstellernummer
55500060035
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 75 €
5,06 € 4,25 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 75 €i

Inhalt: 50 Stück(e) pro Packung(en)

Artikelnummer
Z00162768
EAN
8715492346407
Herstellernummer
55500060035
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

AntriebVierkantansatz
DurchmesserM6 Millimeter
Gewindeartmetrisch
KopfformFlachrundkopf
Länge35 Millimeter
MaterialEdelstahl A4
NormDIN 603
P1
SchraubenartGewindeschrauben
b (min.): 125mm24
b (min.): L=125mm18
dk (max.)1655
f (max.)46
k (max.)388
v (max.)648
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Gewindeschrauben Edelstahl A4 Flachrundkopf metrisch DIN63
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente