Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Gewindeschrauben Flachrundkopf M8 x 25 Edelstahl A4 DIN 603 50 Stk

Artikelnummer
Z00162782
EAN
8715492346537
Herstellernummer
55500080025
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 75 €
6,40 € 5,38 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 75 €i

Inhalt: 50 Stück(e) pro Packung(en)

Artikelnummer
Z00162782
EAN
8715492346537
Herstellernummer
55500080025
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

AntriebVierkantansatz
DurchmesserM8 Millimeter
Gewindeartmetrisch
KopfformFlachrundkopf
Länge25 Millimeter
MaterialEdelstahl A4
NormDIN 603
P125
SchraubenartGewindeschrauben
b (min.): 125mm28
b (min.): L=125mm22
b (min.): L>200mm41
dk (max.)2065
f (max.)56
k (max.)488
v (max.)858
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Gewindeschrauben Edelstahl A4 Flachrundkopf metrisch DIN63
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente