Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Gewindeschrauben Flachrundkopf M8 x 60 Edelstahl A4 DIN 603 25 Stk

Artikelnummer
Z00162787
EAN
8715492346582
Herstellernummer
55500080060
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 75 €
5,34 € 4,49 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 75 €i

Inhalt: 25 Stück(e) pro Packung(en)

Artikelnummer
Z00162787
EAN
8715492346582
Herstellernummer
55500080060
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

AntriebVierkantansatz
DurchmesserM8 Millimeter
Gewindeartmetrisch
KopfformFlachrundkopf
Länge60 Millimeter
MaterialEdelstahl A4
NormDIN 603
P125
SchraubenartGewindeschrauben
b (min.): 125mm28
b (min.): L=125mm22
b (min.): L>200mm41
dk (max.)2065
f (max.)56
k (max.)488
v (max.)858
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Gewindeschrauben Edelstahl A4 Flachrundkopf metrisch DIN63
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente