Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Gewindeschrauben Flachrundkopf M10 x 50 Edelstahl A4 DIN 603 25 Stk

Artikelnummer
Z00162800
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
ab 2,75 € 2,31 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 6,74 € 5% = 1,43 €
10 5,96 € 16% = 2,08 €

versandkostenfrei ab 19 €i

Technische Daten

AntriebVierkantansatz
DurchmesserM10 Millimeter
Gewindeartmetrisch
KopfformFlachrundkopf
Länge50 Millimeter
MaterialEdelstahl A4
NormDIN 603
P15
SchraubenartGewindeschrauben
b (min.): 125mm32
b (min.): L=125mm26
b (min.): L>200mm45
dk (max.)2465
f (max.)66
k (max.)538
v (max.)1058
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Gewindeschrauben Edelstahl A4 Flachrundkopf metrisch DIN63
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente