Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Gewindeschrauben Flachrundkopf M10 x 120 Edelstahl A4 DIN 603 10 Stk

Artikelnummer
Z00162806
EAN
8715492346797
Herstellernummer
55500100120
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 75 €
6,50 € 5,46 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 75 €i

Inhalt: 10 Stück(e) pro Packung(en)

Artikelnummer
Z00162806
EAN
8715492346797
Herstellernummer
55500100120
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

AntriebVierkantansatz
DurchmesserM10 Millimeter
Gewindeartmetrisch
KopfformFlachrundkopf
Länge120 Millimeter
MaterialEdelstahl A4
NormDIN 603
P15
SchraubenartGewindeschrauben
b (min.): 125mm32
b (min.): L=125mm26
b (min.): L>200mm45
dk (max.)2465
f (max.)66
k (max.)538
v (max.)1058
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Gewindeschrauben Edelstahl A4 Flachrundkopf metrisch DIN63
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente