Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Gewindeschrauben Flachrundkopf M12 x 40 Edelstahl A4 DIN 603 10 Stk

Artikelnummer
Z00162811
EAN
8715492346841
Herstellernummer
55500120040
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 75 €
5,66 € 4,76 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 75 €i

Inhalt: 10 Stück(e) pro Packung(en)

Artikelnummer
Z00162811
EAN
8715492346841
Herstellernummer
55500120040
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

AntriebVierkantansatz
DurchmesserM12 Millimeter
Gewindeartmetrisch
KopfformFlachrundkopf
Länge40 Millimeter
MaterialEdelstahl A4
NormDIN 603
P175
SchraubenartGewindeschrauben
b (min.): 125mm36
b (min.): L=125mm30
b (min.): L>200mm49
dk (max.)3065
f (max.)875
k (max.)695
v (max.)127
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Gewindeschrauben Edelstahl A4 Flachrundkopf metrisch DIN63
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente