Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Sechskantschrauben M10 x 25 verzinkt >=4.6 DIN 601/555 mit Mutter 200 Stk

Artikelnummer
Z00137489
EAN
8715492551276
Herstellernummer
08200100025
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
16,47 € 13,84 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 15,20 € 8% = 3,70 €
10 13,44 € 18% = 5,18 €

versandkostenfrei ab 19 €i

Inhalt: 200 Stück(e) pro Packung(en)

Artikelnummer
Z00137489
EAN
8715492551276
Herstellernummer
08200100025
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

AntriebAussensechskant
DurchmesserM10 Millimeter
Gewindeartmetrisch
K64
KopfformSechskantkopf
Länge25 Millimeter
M8
MaterialStahl verzinkt
NormDIN 601/555
P15
S17
SchraubenartSechskantschrauben
Zugfestigkeit>=4.6
b (min.): 125mm32
b (min.): L=125mm26
b (min.): L>200mm45
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Sechskantschrauben Stahl verzinkt Aussensechskant Sechskantkopf metrisch >=4.6 DIN61/555
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente