Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
Sechskantschrauben M12 x 70 verzinkt >=4.6 DIN 601/555 mit Mutter 50 Stk
Menge in Stück | Preis | Gesamt Ersparnis |
---|---|---|
5 | 10,09 € | 5% = 2,15 € |
10 | 8,93 € | 16% = 3,13 € |
versandkostenfrei ab 19 €i
Technische Daten
Antrieb | Aussensechskant |
---|---|
Durchmesser | M12 Millimeter |
Gewindeart | metrisch |
K | 75 |
Kopfform | Sechskantkopf |
Länge | 70 Millimeter |
M | 10 |
Material | Stahl verzinkt |
Norm | DIN 601/555 |
P | 175 |
S | 19 |
Schraubenart | Sechskantschrauben |
Zugfestigkeit | >=4.6 |
b (min.): 125mm36 | |
b (min.): L=125mm | 30 |
b (min.): L>200mm | 49 |