Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Sechskantschrauben M8 x 70 Kunststoff PA 6.6 DIN 931 50 Stk

Artikelnummer
Z00163585
EAN
8715492860200
Herstellernummer
56090080070
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
10,21 € 8,58 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 9,41 € 8% = 2,30 €
10 8,32 € 19% = 3,22 €

versandkostenfrei ab 19 €i

Inhalt: 50 Stück(e) pro Packung(en)

Artikelnummer
Z00163585
EAN
8715492860200
Herstellernummer
56090080070
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

AntriebAussensechskant
DurchmesserM8 Millimeter
Gewindeartmetrisch
K53
KopfformSechskantkopf
Länge70 Millimeter
MaterialKunststoff
NormDIN 931
P125
S13
SchraubenartSechskantschrauben
ZugfestigkeitPA 6.6
b (min.): 125mm28
b (min.): L=125mm22
k53
s13
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Sechskantschrauben Kunststoff Aussensechskant Sechskantkopf metrisch PA 6.6 DIN931
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente