Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Sechskantschrauben M10 x 60 Kunststoff PA 6.6 ≈DIN 931 25 Stk

Artikelnummer
Z00163586
EAN
8715492860224
Herstellernummer
56090100060
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
5,00 € 4,20 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 4,63 € 7% = 1,11 €
10 4,08 € 18% = 1,57 €

versandkostenfrei ab 19 €i

Inhalt: 25 Stück(e) pro Packung(en)

Artikelnummer
Z00163586
EAN
8715492860224
Herstellernummer
56090100060
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

AntriebAussensechskant
DurchmesserM10 Millimeter
Gewindeartmetrisch
K64
KopfformSechskantkopf
Länge60 Millimeter
MaterialKunststoff
NormDIN 931
P15
S17
SchraubenartSechskantschrauben
ZugfestigkeitPA 6.6
b (min.): 125mm32
b (min.): L=125mm26
b (min.): L>200mm45
k64
s17
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Sechskantschrauben Kunststoff Aussensechskant Sechskantkopf metrisch PA 6.6 DIN931
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente