Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Sechskantschrauben M12 x 40 Kunststoff PA 6.6 ≈DIN 931 25 Stk

Artikelnummer
Z00163587
EAN
8715492860255
Herstellernummer
56090120040
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
7,74 € 6,50 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 7,35 € 5% = 1,56 €
10 6,50 € 16% = 2,28 €

versandkostenfrei ab 19 €i

Inhalt: 25 Stück(e) pro Packung(en)

Artikelnummer
Z00163587
EAN
8715492860255
Herstellernummer
56090120040
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

AntriebAussensechskant
DurchmesserM12 Millimeter
Gewindeartmetrisch
K75
KopfformSechskantkopf
Länge40 Millimeter
MaterialKunststoff
NormDIN 931
P175
S19
SchraubenartSechskantschrauben
ZugfestigkeitPA 6.6
b (min.): 125mm36
b (min.): L=125mm30
b (min.): L>200mm49
k75
s19
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Sechskantschrauben Kunststoff Aussensechskant Sechskantkopf metrisch PA 6.6 DIN931
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente