Sechskantwinkel 120 Grad 75x 75mm FORMAT

Artikelnummer: Z00298983
EAN: 4317784287012
Herstellernummer: 4317784287012
FORMAT
Sechskantwinkel 120 Grad 75x 75mm FORMAT
Inkl. Steuern: 19,29 € VE 1 Stück Netto 16,21 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 20 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Sechskantwinkel 120Grad Sechskantwinkel 120 Grad 75x 75mm FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schenkellänge (mm) 75 x 75
Querschnitt (mm) 18 x 5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen