Sechskantwinkel 120° ohne Anschlag, Schenkellänge 100 x 100 mm

Artikelnummer: Z00424840
EAN: 4030745003468
Sechskantwinkel 120° ohne Anschlag, Schenkellänge 100 x 100 mm
Inkl. Steuern: 13,59 € VE 1 Stück Netto 11,42 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Sechskantwinkel 120° ohne Anschlag

- Spezialstahl - Hochkanten und Flachseiten fein geschliffen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schenkellänge (mm) 100 x 100
Querschnitt (mm) 20 x 5

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen