Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

KEUCO EDITION 11 Seifenablage Echtkristall-Glas/verchromt

Artikelnummer
Z00406065
EAN
4017214374489
Herstellernummer
11155019000
Marke
KEUCO
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
78,00 € 65,55 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar
Artikelnummer
Z00406065
EAN
4017214374489
Herstellernummer
11155019000
Marke
KEUCO

Technische Daten

AusführungEchtkristall-Glas/verchromt
Breite120 Millimeter
Farbe Halter/Halterungchrom
Farbe Schalesatiniert
HerstellerKeuco
Höhe21 Millimeter
Material Halter/HalterungMetall
Material SchaleKristallglas
ProduktkategorieSeifencremehalter
SerieEDITION 11
Tiefe105 Millimeter
Werksnummer11155019000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

mit herausnehmbarer Glas-Schale
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account