Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

KEUCO EDITION 11 Lotionspender für Flüssigseife Echtkristall-Glas/verchromt

Artikelnummer
Z00406061
EAN
4017214374465
Herstellernummer
11152019000
Marke
KEUCO
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
102,49 € 86,13 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar
Artikelnummer
Z00406061
EAN
4017214374465
Herstellernummer
11152019000
Marke
KEUCO

Technische Daten

AusführungEchtkristall-Glas/verchromt
Breite86 Millimeter
Farbe Becher/Behältermatt
Farbe Halter/Halterungchrom
Farbe Pumpechrom
HerstellerKeuco
Höhe137 Millimeter
Inhalt180 Milliliter
Material Becher/BehälterKristallglas
Material Halter/HalterungMetall
Material PumpeMetall
ProduktkategorieDoppelglashalter
SerieEDITION 11
Tiefe105 Millimeter
Werksnummer11152019000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Glas mattiert, komplett mit Halter und Pumpe, Füllmenge ca. 180 ml, Dosiermenge ca. 0,5 ml/Hub
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account