KEUCO ELEGANCE Lotionspender für Einbau in Waschtisch oder Waschtischplatte Höhe 161 mm verchromt

Artikelnummer: Z00403032
EAN: 4017214366132
Herstellernummer: 11649010201
KEUCO ELEGANCE Lotionspender für Einbau in Waschtisch oder Waschtischplatte Höhe 161 mm verchromt
Brutto Set-Preis 116,97 € Netto 98,29 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

für Flüssigseife, Füllmenge: ca. 500 ml

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Serie ELEGANCE
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]