• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 47%

KNIPEX Cobra®-Paket

UVP: 97,04 € 51,00 € Netto 42,86 €
- 41%
- 42%

carolus Gripzange 10"

UVP: 13,71 € 8,00 € Netto 6,72 €

KNIPEX Automatische Abisolierzange 180 mm

23,99 € Netto 20,16 €
- 15%

VIGOR Seitenschneider V1617 Gesamtlänge: 160 mm

UVP: 20,59 € 17,47 € Netto 14,68 €

KS TOOLS Monierzange, 280mm

10,00 € Netto 8,40 €

wiha Seitenschneider Classic (26739) 160 mm

Artikelnummer:  
Z00050957
EAN:  
4010995267391
Herstellernummer:  
Z12016001
Marke:  
wiha

3 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Artikel aktuell nicht lieferbar

12,19 €

Netto 10,24 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Gesamtlänge 160 Millimeter
Gewicht 205 Gramm
Harter Draht 2 Millimeter
Mittelharter Draht 2,8 Millimeter
Piano-Draht 1,6 Millimeter
Schneidkraft 16
Serie Z 12 0 01
Weicher Draht 4 Millimeter
Zangenlänge in Zoll 6 ½ Zoll
Zangenlänge mm 160 Millimeter
harter Draht Ø max. 2,0 Millimeter
max. Durchmesser 1,6 Millimeter
mittelharter Draht Ø max. 2,8 Millimeter
weicher Draht Ø max. 4,0 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Normen:DIN ISO 5749.

Kopfform:Halbrund, schwedische Form.

Ausführung:Verschleißarmes, eingelegtes Gelenk mit hochbelastbarer Vernietung.Das Wiha DynamicJoint® sorgt für die optimale Übertragung der Handkraft auf die Schneiden.Kraftsparendes, sauberes Schneiden durch spezialgefräste Präzisionsschneide.Langlebige Schneiden durch zusätzliche induktive Härtung auf ca. 64 HRC.

Werkstoff:Hochwertiger C 70 Werkzeugstahl, vergütet.

Anwendung:Zum Schneiden weicher und harter Drähte.

Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

3 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben