Elektr.-Seitenschneider 110mm sp.K.m.kl.F. FORMAT

Artikelnummer: Z00300255
EAN: 4317784510165
Herstellernummer: 4317784510165
Elektr.-Seitenschneider 110mm sp.K.m.kl.F. FORMAT
Inkl. Steuern: 30,29 € VE 1 Stück Netto 25,45 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Elektr.-Seitenschneider 110mm sp.K.m.kl.F. FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ausfuehrung mit Facette
Schneidwerte D weicher Draht mm 0,2-1,3
Schneidwerte D harter Draht mm 0,2-0,5
Länge (mm) 115
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen