Elektr.-Seitenschneider 110mm mit Wate Fed.FORMAT

Artikelnummer: Z00300254
EAN: 4317784120470
Herstellernummer: 4317784120470
Elektr.-Seitenschneider 110mm mit Wate Fed.FORMAT
Inkl. Steuern: 19,35 € VE 1 Stück Netto 16,26 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Elektr.-Seitenschneider 110mm mit Wate Fed.FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ausfuehrung mit Facette und Drahtklemme
Schneidwerte D weicher Draht mm 0,3-1,5
Schneidwerte D harter Draht mm 0,2-0,6
Länge (mm) 110
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen