Elektr.-Spitzzange 130mm gerade FORMAT

Artikelnummer: Z00300291
EAN: 4317784120432
Herstellernummer: 4317784120432
Elektr.-Spitzzange 130mm gerade FORMAT
Inkl. Steuern: 15,91 € VE 1 Stück Netto 13,37 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Greifzange, Format Elektr.-Spitzzange 130mm gerade FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ausfuehrung flach-runde Backen
Länge (mm) 130
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen