Elektr.-Vornschneider 130mm FORMAT

Artikelnummer: Z00300287
EAN: 4317784345569
Herstellernummer: 4317784345569
FORMAT
Elektr.-Vornschneider 130mm FORMAT
Inkl. Steuern: 19,35 € VE 1 Stück Netto 16,26 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Vornschneider ohne Facette Elektr.-Vornschneider 130mm FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidwerte D weicher Draht mm 0,5-2,0
Länge (mm) 130
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen