• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 47%

KNIPEX Cobra®-Paket

UVP: 97,04 € 51,00 € Netto 42,86 €
- 41%
- 42%

carolus Gripzange 10"

UVP: 13,71 € 8,00 € Netto 6,72 €

KNIPEX Automatische Abisolierzange 180 mm

23,99 € Netto 20,16 €
- 15%

VIGOR Seitenschneider V1617 Gesamtlänge: 160 mm

UVP: 20,59 € 17,47 € Netto 14,68 €
- 43%

GEDORE Abisolierzange inkl. Modul-Einsatz 8146-1

UVP: 118,05 € 67,60 € Netto 56,81 €
- 33%

GEDORE Kunststoffbacken, Paar

UVP: 2,99 € 2,00 € Netto 1,68 €

KNIPEX Elektr.Seitenschn. ESD 115mm rd.K.m.kl.F. Knipex

Artikelnummer:  
Z00300304 
EAN:  
1234 
Herstellernummer:  
77 02 115 ESD 
Marke:  
KNIPEX 

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Artikel aktuell nicht lieferbar

32,12 €

Netto 26,99 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Ausführung mit kleiner Facette, runder Kopf
Länge 115 Millimeter
Schneidwerte D harter Draht mm 0,3-0,6
Schneidwerte D mittelharter Draht mm 0,3-1,2
Schneidwerte D weicher Draht mm 0,3-1,6
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Seitenschneider Elektr.Seitenschn. ESD 115mm rd.K.m.kl.F. Knipex.
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben