Elektr.-Seitenschn.F1 125mm Super Knips Knipex

Artikelnummer: Z00300271
EAN: 1234
Herstellernummer: 78 13 125
Elektr.-Seitenschn.F1 125mm Super Knips Knipex
Inkl. Steuern: 21,72 € VE 1 Stück Netto 18,25 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Beschreibung

aus rostfreiem Stahl Elektr.-Seitenschn.F1 125mm Super Knips Knipex.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ausfuehrung ohne Facette, mit Drahtklemme
Schneidwerte D weicher Draht mm 0,2-1,6
Schneidwerte D mittelharter Draht mm 0,2-1,0
Länge (mm) 125
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen