Elektr.-Seitenschn.F3 125mm Super Knips Knipex

Artikelnummer: Z00300273
EAN: 1234
Herstellernummer: 78 31 125
Elektr.-Seitenschn.F3 125mm Super Knips Knipex
Inkl. Steuern: 21,48 € VE 1 Stück Netto 18,05 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Beschreibung

aus Spezial-Werkzeugstahl Elektr.-Seitenschn.F3 125mm Super Knips Knipex.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidwerte D weicher Draht mm 0,2-1,0
Länge (mm) 125*
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen