Elektr.-Seitenschn.F4 125mm Super Knips Knipex

Artikelnummer: Z00300274
EAN: 4003773040767
Herstellernummer: 78 41 125
Knipex
Elektr.-Seitenschn.F4 125mm Super Knips Knipex
Inkl. Steuern: 23,57 € VE 1 Stück Netto 19,81 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

aus Spezial-Werkzeugstahl Elektr.-Seitenschn.F4 125mm Super Knips Knipex.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidwerte D weicher Draht mm 0,2-1,0
Länge (mm) 125*
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen